Beli Gerinda Keramik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    28%
    Mulai

    Rp929.900

    TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -With balanced processing applied to the substrate, chipping is prevented.-With abrasive grain protrusion larger than metal bonds, performing highly efficient grinding with excellent sharpness is possible.-Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.-Dry Type.
    atribut:
    • Outer DiameterxBlade ThicknessxHole Diameter: 105x1.5x20.0mm
    • Tip Height: 3mm
    • Attached Ring Hole Diameter: 15mm
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Maximum Working Rotation Speed: 14500rpm
    • Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
  2. snap clean Pembersih Lantai
    Rating:
    96% of 100
    (33)
    Mulai

    Rp3.900

    snap clean Pembersih Lantai
    Deskripsi:
    Diformulasikan untuk membersihkan lantai, membunuh kuman, dan mengharumkan ruangan. Mengandung nonionic surfactant, surface active agent, dan aroma alami, sehingga mudah terurai dan tidak mengotori lingkungan. PENGGUNAAN : 1. Larutkan Floor Cleaner dengan air dalam ember dengan perbandingan 1:60. 2. Pel lantai menggunakan mop yang telah dicelupkan ke dalam cairan dan diperas.
  3. SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp529.900

    SC Johnson Pengkilap Lantai New Complete
    Deskripsi:
    NEW COMPLETE adalah non buffable sealer sekaligus finish yang diformulasikan dan diproduksi secara khusus untuk melindungi serta memperindah berbagai jenis lantai lunak, seperti lantai vinyl, lantai karet, lantai linoleum, dapat juga digunakan untuk jenis lantai keras. Lapisan NEW COMPLETE akan langsung mengkilap setelah kering, tidak memerlukan buffing (penggosokan/pemolesan).COVERAGE :Pemakaian tanpa dilusi (murni) 200 m² per gallon untuk satu lapisan.
  4. TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    35%
    Mulai

    Rp1.099.900

    TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    atribut:
    • Material: Base metal: Tool steel
    • Outside Diameter (mm): 125
    • Blade Thickness (mm): 1.6
    • Hole Diameter (mm): 22.0
    • Maximum Working Speed (rpm): 12200
    • Hole Diameter of Supplied Ring (mm): 20
    • Specification: Dry process
    • Purpose of Use: Cutting of ceramics, glass, marble, roof tile, refractory brick, FRP, tile.
  5. TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

  6. DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    51%
    Mulai

    Rp129.900

    DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Pisau potong Marble dan Granit
  7. KRISBOW Diamond Wheel Turbo (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp149.900

    KRISBOW Diamond Wheel Turbo (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    Diamond Cut Wheel 105 x 1.9 x 16/20 mm Turbo Rim
    atribut:
    • Dimensions (mm): 105x1.9x20/16
    • Speed (rpm): 13300
  8. RYU Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.900

  9. LOBSTER(LOBTEX) Diamond Saw Blade Setsudan-Oh (Mata Gerinda Potong Keramik)
    45%
    Mulai

    Rp749.900

    LOBSTER(LOBTEX) Diamond Saw Blade Setsudan-Oh (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -Satisfactory low cost with cost performance and extensive variations.-For cutting all concrete products, blocks, slates, mortar, bricks, tiles, etc.-Prioritizing sharpness and speed cutting.-Dry Type.
    atribut:
    • Base Metal Materials: Tool Steel
    • Tip Material: Diamond Abrasive Grains, etc.
  10. NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp61.900

    NACHI TAPE Floor Marking Tape (Lakban Penanda Lantai)
    atribut:
    • Size (mmxm): 48x20
    • Color: Black-Yellow
    • Material: PVC Insulation
  11. Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    24%
    Mulai

    Rp219.900

    Electra Floor Pad Super Polish (Pad Poles Lantai)
    Deskripsi:
    PAD 3 M : Merah, Putih, Hitam. Biasa digunakan untuk mesin poles atau mesin scrubber yang pengaplikasi an nya untuk lantai.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Size (inch): 17
  12. Omi Kogyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp819.900

    Omi Kogyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -An electroplated diamond blade makes it easy to cut and round edges of PVC pipes and enables safe work.-For cutting PVC pipes, kitchen panels, and FRP, etc.-Dry Type.
  13. Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp859.900

    Sankyo Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -A segment type standard type with excellent ease of use.-A type focusing on sharpness.-For cutting concrete, blocks, bricks, and mortar.-Dry Type.
  14. Nagoya Pel Lantai (Floor Mop)
    Mulai

    Rp25.900

    Nagoya Pel Lantai (Floor Mop)
    Deskripsi:
    - Yarn made of Wick. - Head made of Original PP. - Handle: Metal covered plastic, 110cm. Refill: Available. Double Drat between the head and the handle, so both of it will not be easily broken.
    atribut:
    • Packaging Dimensions (cm): 37x35x115
    • Handle Size (cm): 110
    • Dimensions (mm): 370x350x1150
    • Mop Head Color: Random Color
    • Mop Head Material: Original PP
  15. TRUSCO Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp389.900

    TRUSCO Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Deskripsi:
    -Suitable for renovation and repair of steel-reinforced concrete and concrete structures.-Excellent sharpness that lasts.-For cutting hard concrete, slates, bricks, and blocks, etc.-Dry Type.
  16. Husqvarna Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)
    Mulai

    Rp1.199.900

  17. RYU Marble Cutter (Mesin Potong Keramik)
    Mulai

    Rp879.900

    RYU Marble Cutter (Mesin Potong Keramik)
    Deskripsi:
    It Has a Diameter of 4inch to Cut The Ceramic/Marble With a Sturdy and Strong Body.
    atribut:
    • Power (W): 1.20
    • Diameter Potong Pisau: 110mm
    • No Load Speed (rpm): 13
  18. KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    Mulai

    Rp10.999.900

    KRISBOW Scrubber & Polisher (Mesin Poles Lantai)
    atribut:
    • Power (W): 1100
    • Base Plate Diameter (inch): 17
Daftar Harga Gerinda Keramik Terbaru November 2026
TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp929.900
snap clean Pembersih LantaiRp3.900
SC Johnson Pengkilap Lantai New CompleteRp529.900
TRUSCO Electrocoating Diamond Cutter (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp1.099.900
BOSCH Ceramic Diamond Cutting Disc (Mata Potong Keramik)Rp76.900
TOKYO Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp36.900
KRISBOW Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp50.900
DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp129.900
KRISBOW Diamond Wheel Turbo (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp149.900
RYU Diamond Wheel Dry (Mata Gerinda Potong Keramik)Rp32.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)